magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード19635273 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・通気性を考慮 ボディにメッシュ生地を用い、3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。
・肌あたりも重視 肌にあたる裏面は柔らかくサラッとしたメッシュ生地を使用。縁にもクッション性をもたせているので3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。
・持ち運びしやすい 軽くて(わずか70g)コンパクトに折りたたむことが可能なのでバックの中でもかさばらない。
・独自形状 首を支えるために計算されたウェーブ形状でフェイスラインに沿ってしっかりと支えるので不快な窮屈さがない。(実用新案申請中)

材質ナイロン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン 質量(g)110 縦幅(mm)85 首廻り(cm)30〜46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19635273
2020-05-17
用途:
テレワークで頸椎のサポート
サービス業

テレワークで慣れていないPCモニターを見る時間が増えて、もともとストレートネックで神経が圧迫されるので、頸椎のサポートのために購入。
これから暑くなるのでメッシュに期待していました。
着けていると首に意識が行くので、頸椎の圧迫が軽減するのか、肩のしびれが少し楽になります。
固めなので着け心地としては、長くつけ続けるのはつらいかと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする