商品レビューを投稿する内容量1セット材質樹脂製色ホワイトセット内容換気扇本体:FY-24JG8VT、ルーバー:FY-24L83、強弱コントローラ注文コード19635289品番FY-24JG8VT/83
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の
低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部