天埋換気扇 本体・ルーバーセット(強弱コントローラ同梱タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質樹脂製 ナチュラルバーチ セット内容換気扇本体:FY-24JG8VT、ルーバー:FY-24L87、強弱コントローラ 注文コード19635325 品番FY-24JG8VT/87
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質・色・セット内容12種類から選べます 他の種類を見る

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の
低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 用途居間 ・事務所・店舗 セット内容換気扇本体:FY-24JG8VT、ルーバー:FY-24L87、強弱コントローラ 材質樹脂製 ナチュラルバーチ 消費電力(W)18.5/4(50Hz)、22/5(60Hz) 方式ダクト式 有効換気量(m3/h)129/59(50Hz)、139/63(60Hz)
注意
※付属のスイッチ1個で換気扇を複数台運転することはできません。
※直管相当長30mの値です。消費電力は使用点における値です。速調:強/速調:弱の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする