日本サニパック
日本サニパックの ラップ・消耗品・食品包材
日本サニパックの ポリ袋・ジッパー付き袋
日本サニパックの 食品用ポリ袋・OPP
スマートキッチン 食品保存用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
19635465
品番
KS10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
箱入食品保存袋。耐熱温度110℃となっており、湯煎調理にも利用できます。
M・M増量・L→底シールが二重になっており、汁漏れに強い。マチ付きであり間口を広くしてあり入れやすいです。
サイズ
M増量
マチ(mm)
90
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
縦(mm)
350
横(mm)
160
耐熱温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※湯煎調理の際は、鍋底や淵にポリ袋を付けないよう、鍋底に皿等を敷いて下さい。