#7160_13 I'Z FRONTIER ダブルアクティブワークジャケット #7160 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635569 #7160_13 I'Z FRONTIER ダブルアクティブワークジャケット #7160 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635569 #7160_13 I'Z FRONTIER ダブルアクティブワークジャケット #7160 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635569 #7160_13 I'Z FRONTIER ダブルアクティブワークジャケット #7160 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635569 #7160_13 I'Z FRONTIER ダブルアクティブワークジャケット #7160 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635569

I'Z FRONTIER ダブルアクティブワークジャケット #7160

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19635569 品番 #7160_13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

「究極の立体裁断!洗練されたデザインと生地を採用。シーンを選ばず着用可能な個性派ウェアの決定版。」
捻る!曲げる!ダブルアクティブテクノロジーの型紙が細身ながらもストレスのない動き易さを実現。
トップスは業界屈指の美しいラインを表現します。厳選されたストレッチ性の高い生地を採用。
更なる動き易さを実現します。全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

ディープグレー サイズM 混率(%)綿98、ポリウレタン2 仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/スタイルにもこだわったペンポケット/左胸内ポケット付き/両胸前にポケット/両腹前にポケット 種別ワークジャケット 胸囲(cm)104 肩幅(cm)44 袖丈(cm)61 着丈(cm)63 裾廻り(cm)96
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする