SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ品番
F8B
注文コード
19635752
品番
CDUJB10-25D-F8BLS
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ品番
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
25
作動方式
複動形
リード線(m)
3
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
F8B
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
磁石内蔵有無
有
CADデータダウンロード