曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19635375CDUJB10-20D20-なし-
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19635384CDUJB10-20D-F8B200.52F8B
8,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19635393CDUJB10-20D-F8BL2032F8B
8,860
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
19635402CDUJB10-20D-F8BLS2031F8B
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635411CDUJB10-20D-F8BS200.51F8B
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635427CDUJB10-20D-F8BZ2052F8B
9,520
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
19635436CDUJB10-20D-F8N200.52F8N
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635445CDUJB10-20D-F8NL2032F8N
9,080
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
19635454CDUJB10-20D-F8NLS2031F8N
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635463CDUJB10-20D-F8NS200.51F8N
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635472CDUJB10-20D-F8P200.52F8P
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635481CDUJB10-20D-M9BLS2031M9B
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635497CDUJB10-20D-M9BS200.51M9B
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635506CDUJB10-20D-M9BZS2051M9B
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635515CDUJB10-20D-M9NLS2031M9N
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635524CDUJB10-20D-M9NS200.51M9N
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635533CDUJB10-20D-M9NWS200.51M9NW
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635542CDUJB10-20D-M9NWZS2051M9NW
6,990
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635551CDUJB10-20DM20-なし-
3,360
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19635567CDUJB10-20DM-F8B200.52F8B
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635576CDUJB10-20DM-F8BL2032F8B
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635585CDUJB10-20DM-F8BLS2031F8B
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635594CDUJB10-20DM-F8BS200.51F8B
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635603CDUJB10-20DM-F8BZ2052F8B
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635612CDUJB10-20DM-F8N200.52F8N
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635621CDUJB10-20DM-F8NL2032F8N
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635637CDUJB10-20DM-F8NLS2031F8N
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635646CDUJB10-20DM-F8NS200.51F8N
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635655CDUJB10-20DM-F8NZ2052F8N
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635664CDUJB10-20DM-F8P200.52F8P
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635673CDUJB10-20DM-M9BLS2031M9B
6,490
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19635682CDUJB10-20DM-M9BS200.51M9B
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635691CDUJB10-20DM-M9BZS2051M9B
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635707CDUJB10-20DM-M9NLS2031M9N
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635716CDUJB10-20DM-M9NS200.51M9N
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635725CDUJB10-25D25-なし-
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19635734CDUJB10-25D-F8B250.52F8B
8,360
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
19635743CDUJB10-25D-F8BL2532F8B
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635752CDUJB10-25D-F8BLS2531F8B
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635761CDUJB10-25D-F8BS250.51F8B
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635777CDUJB10-25D-F8N250.52F8N
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635786CDUJB10-25D-F8NL2532F8N
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635795CDUJB10-25D-F8NS250.51F8N
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635804CDUJB10-25D-M9BLS2531M9B
6,550
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19635813CDUJB10-25D-M9BS250.51M9B
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635822CDUJB10-25D-M9NLS2531M9N
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635831CDUJB10-25D-M9NS250.51M9N
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635847CDUJB10-25DM25-なし-
3,520
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19635856CDUJB10-25DM-F8B250.52F8B
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635865CDUJB10-25DM-F8BL2532F8B
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする