#7162_01 I'Z FRONTIER ダブルアクティブカーゴパンツ #7162 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635779 #7162_01 I'Z FRONTIER ダブルアクティブカーゴパンツ #7162 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635779 #7162_01 I'Z FRONTIER ダブルアクティブカーゴパンツ #7162 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635779 #7162_01 I'Z FRONTIER ダブルアクティブカーゴパンツ #7162 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635779

I'Z FRONTIER ダブルアクティブカーゴパンツ #7162

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー サイズS 注文コード19635779 品番#7162_01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

「究極の立体裁断!洗練されたデザインと生地を採用。シーンを選ばず着用可能な個性派ウェアの決定版。」
捻る!曲げる!ダブルアクティブテクノロジーの型紙が細身ながらもストレスのない動き易さを実現。
トップスは業界屈指の美しいラインを表現します。厳選されたストレッチ性の高い生地を採用。
更なる動き易さを実現します。全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

シルバー サイズS 混率(%)綿98、ポリウレタン2 ウエスト(cm)76 仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/立体裁断による動きやすさ/ボタン付きで細部にまでこだわったコインポケット/シルエットを崩さないカーゴポケット/両前、両後ろ、両サイドにポケット付き 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 股上(cm)22 裾幅(cm)17.5 渡り(cm)30.4
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする