#7162_01 I'Z FRONTIER ダブルアクティブカーゴパンツ #7162 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635797 #7162_01 I'Z FRONTIER ダブルアクティブカーゴパンツ #7162 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635797 #7162_01 I'Z FRONTIER ダブルアクティブカーゴパンツ #7162 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635797 #7162_01 I'Z FRONTIER ダブルアクティブカーゴパンツ #7162 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19635797

I'Z FRONTIER ダブルアクティブカーゴパンツ #7162

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19635797 品番 #7162_01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

「究極の立体裁断!洗練されたデザインと生地を採用。シーンを選ばず着用可能な個性派ウェアの決定版。」
捻る!曲げる!ダブルアクティブテクノロジーの型紙が細身ながらもストレスのない動き易さを実現。
トップスは業界屈指の美しいラインを表現します。厳選されたストレッチ性の高い生地を採用。
更なる動き易さを実現します。全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

シルバー サイズL 混率(%)綿98、ポリウレタン2 ウエスト(cm)84 仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/立体裁断による動きやすさ/ボタン付きで細部にまでこだわったコインポケット/シルエットを崩さないカーゴポケット/両前、両後ろ、両サイドにポケット付き 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 股上(cm)24 裾幅(cm)19 渡り(cm)33.9
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする