ASLTX50R7AT SL-TX50-7R サムシフタープラスレバー 右 SHIMANO(シマノ) 19636155

SL-TX50-7R サムシフタープラスレバー 右

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19636155品番ASLTX50R7AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950

7段変速シフトレバー

左右区別右側用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76089939
2024-05-07
用途: 自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

プラ部分が割れてしまったので交換しました。ワイヤーも着いていたので調子良くなりました。ただ、もう少し小さいともっと良かったです。

対象商品 : 76089939
2022-11-29
用途: デザインに一目惚れでしたが

複数台所有で、こいつを装着してみたくてわざわざ7sに仕様変更しました。押しボタンが微妙な距離感で、グリップを握ったままだとちょっと親指をひねって伸ばして操作という感じでラピッドファイヤーに完敗。あの長いレバーがボタンになっちゃったらこうなるんですな。そこであえてグリップから手を離して操作する位置に取り付け直しました。Wレバーやバーコン的に考えれば操作性は抜群です。ちょっとデカいけど(笑)。

対象商品 : 19636155
2020-06-02
用途: 自転車のギアレバーの交換
製造業

もともと装備されていたギアレバーが破損したために交換用として購入。取り付けマニュアルはSHIMANOのサイトからダウンロードできます。到着した商品は新品良好で、大変満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 19636155
2019-01-17
用途: 旧い自転車のレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤーも付属してこの価格は安い! カチカチと小気味良く作動してくれて性能も満足。

対象商品 : 19636155
2018-08-18
用途: 古いクロスバイクのレストア用
建設業・工事業

ALTUSグレードのグリップシフトから本シフターに交換。
リアディレーラーはそのまま。
シフトアップが手前の親指ボタンで簡単に行える。
これはグリップシグトから大きな進化。
シフトダウンは向こう側のレバーを親指で押す。
少し遠いのと、少し余計にストロークさせてしまうと一度に数段変速してしまうので慣れが必要。
見た目がジュニアサイクルのようで冴えないが、見やすいとも言える。
何より7速用サムシフター系としては最安の一つとして価値がある。

2が参考にしています
対象商品 : 19636155
2018-10-06
用途: ロードバイクのメンテナンス
合同会社クロワール医療・福祉・介護関連業

年代物のランドナーをレストアしました。
懐かしのダブルレバーからの切り替えでしたが特に問題ありませんでした。
取り付け可能なハンドルバー径は、22.2mmです。ご注意ください。
取り付ける際には、ハンドルの端から通す必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 19636155
2018-08-31
用途: シティ車の改造
製造業

同じ7sのシフターでレバーのみのタイプのTOURNEYSL-TZ5000-7Rよりはボディが大きくかさばりますが、レバーでの巻き上げは比較的軽く、ボタンでのリリースはとても楽です。この値段で1速1速確実に変速してくれよい商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19636155
2017-03-25
用途: 自転車の変速時に使用

プッシュ式のシフターって、結構使い易いと思います。グリップシフターよりも良いと思います。ワイヤー交換も結構簡単なので、私のお気に入りです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする