I'Z FRONTIER ストレッチカーゴパンツ #7902

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19636944 品番#7902_01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

「アイズフロンティア唯一のロープライスモデル登場!全てのワーカーに快適な着心地を。」
ボリューム感のあるストレッチバックツイルが快適な着心地を実現。
ミリタリーテイスト溢れるデザインが新たなワークスタイルを演出します。
全ての金属製の資材は国産YKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

シルバー サイズSS 混率(%)綿98、ポリウレタン2 ウエスト(cm)73 仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/細部にまでこだわったコインポケット/物が落ちにくいマジックテープ付きカーゴポケット/膝部分は動きやすい2タック仕様 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 股上(cm)21.5 裾幅(cm)17 渡り(cm)29.5
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。
※天然素材の為、多少の色の誤差がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19637258
2024-07-30
用途:
コンクリート打設工事の時に着ます
建設業・工事業

サイズも丁度良くて、ストレッチ良くて、とても着やすいです。

対象商品:
19637136
2024-05-18
用途:
外装工事
建設業・工事業

ストレッチ生地と思っていたのですが! でもしっかりしていて履き心地いいです

2021-11-20
用途:
仕事着
その他業種

今まで、ずっとニッカで、初めて細身のズボン購入しましたが、とても履きやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19637048
2021-09-12
用途:
普段の作業着
有限会社彩美社 様

質感も良く、特にスリムでシルエットがカッコいいので気に入っています。

1人が参考にしています
2021-02-28
用途:
内装工事全般
建設業・工事業

使用感も非常に良く満足していました。
が、一年経たずに膝に穴があきました。縦の繊維だけ残り横の繊維が無くなったような感じです。ダメージジーンズのような破れかたです。
リピート購入の予定でしたがシルバーのLは欠品ですし他の製品を購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
19637039
2020-07-13
用途:
内装作業時
建設業・工事業

ストレッチ感は弱めでしたが、全体的に良い商品だと思います。

対象商品:
19636969
2019-11-13
用途:
事務作業服

非常に履き心地が良く動きやすい。
今の季節柄寒さにも適応しております。

2023-01-11
用途:
大工仕事
建設業・工事業

デザインがかっこいいので今まで4着くらいかいました
が全部同じ所が同じように裂けます
それは尻ポケットの横です全着裂けました
生地めっちゃ弱いです
あと数百円出せば寅壱買えます
寅壱は裂けません

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする