中国塗料
中国塗料の 船体・船底塗料
中国塗料の 船底防汚塗料
ニューカモメ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(2kg)
注文コード
19637582
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
有機錫化合物を含まず、環境に優しい塗料です。
経済品で、しかも安定した防汚効果を発揮します。
色
ブルー
使用場所
屋外用
膜厚(μm)
50
硬化時間(時間)
3(20℃)
塗布面積(m
2
/kg)
4.5(ハケ塗りの場合)
指触乾燥時間(時間)
1(20℃)
上塗塗装可能時間
3以上、<浸海水まで6以上>(20℃)
特性
防汚