曜日別特売
CDUJB20-50DM-F8BL フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~) SMC 19638647

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ品番F8B注文コード19638647品番CDUJB20-50DM-F8BL
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形リード線(m)3オートスイッチ個数2オートスイッチ品番F8B使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする