TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
ピュアレストEX 手洗付密結タンク 寒冷地用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19640733
品番
SH335BF#SC1
参考基準価格(税別)
¥85,900
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
色
パステルアイボリー
洗浄水量(L)
大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
タイプ
凍結予防:流動方式、手洗いあり
付属品
止水栓
仕様
防露タンク、手洗い付、抗菌
種別
寒冷地用
関連資料:
分解図(SH335BF)