メイン画像

NNF50909RM9 天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 19641496 NNF50909RM9 天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 19641496

天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19641496 品番 NNF50909RM9
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質取付板:亜鉛鋼板 長さ(mm)900 幅(mm)40 質量(kg)1.3 取付水平天井 高さ(mm)64 材質(本体)アルミ(ホワイト) 備考※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 タイプライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L900タイプ 取付方式壁面(横向き)、据置取付専用・木ネジ取付専用 電圧(V)100〜242 消費電力(W)26.4 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色〜2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)136.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)3600 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)〜100%)
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする