※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙巻器(マット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19641537 品番YH407R
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質紙切板:ステンレス製(マット仕上げ・ブラスト処理)、芯棒:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ) 適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下) 寸法(mm)165×126×98
注意
※ペーパー取り付けのために、商品右側に130mm以上の空間が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19641537
2020-08-30
用途:
トイレ
その他業種

昔よくあった両方から芯を抑えるスタイルの紙巻器を使っていました。ペーパーを取りかえるときに面倒だったので、横から取り換えられる紙巻器を探し、こちらを購入しました。しっかりとした作りで、マット仕上げなので、意外に出るペーパーの埃が目立たないため、常に見た目もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする