※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 洗面所用品
TOTOの 洗面所アクセサリー
タオル掛け(L=600)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
角型
注文コード
19641607
品番
YT408S6R
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
角型
長さ(mm)
650
幅(mm)
40
寸法(mm)
650×55×40
材質/仕上
鏡面
高さ(mm)
55
材質(ブラケット)
亜鉛合金製(めっき仕上げ)
材質(バー)
ステンレス製
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×55×40