※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 洗面所用品
TOTOの 洗面所アクセサリー
タオル掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19641616
品番
YT902S4
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,680
バスケットに入れる
材質
バー:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
寸法(mm)
450×67×48
材質(バー)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×67×48