※着用例

俺の草刈りツナギ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19641729 品番 VC-001
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

作業効率を損なわせない【軽量性】、草の汁や水滴から身を守る【撥水性】、炎天下での作業時による汗、湿気のムレ対策【通気性】の3つの問題に真剣に取り組み草刈作業専用として開発された商品です。通気性が良い背面メッシュで湿気を外に逃がし、背中のムレを抑制。腰部分のストレッチ性素材により前屈姿勢でも動きやすい草刈り用ツナギ。

インディゴ サイズM-L 用途草刈り作業、除草作業等 種別長袖ツナギ 質量(g)600 胸囲(cm)88〜104 混率(%)ポリエステル100 機能防汚加工、軽量、通気性 適応身長(cm)155〜175 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖
注意
※着用中は火気に近づかないで下さい
※刈払い機等の回転機器を使用する作業では、商品が巻き込まれないよう十分ご注意ください
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をお止めください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19641738
2025-06-15
用途:
刈払機での草刈り作業
建設業・工事業

さっそく使ってみた感想です。サイズがかなり大きめでした。夏なので薄手の作業服の上に着ましたがかなり余裕があります。ベルトループが付いているのは良いです。刈払機なので体に飛んで来ますが撥水効果のおかげで中まで染みることはありません。空調ファン付きがあれば良いと思いました。全体的に満足です。

対象商品:
19641729
2024-08-20
用途:
庭の草刈時
その他業種

猛暑の日が続いているが、メッシュ状のおかげで通気がよく、長袖なのに虫刺されもなく助かっている。ただし、身長170cm手前なのだが、M-Lサイズでもやや大きめだった。

1人が参考にしています
対象商品:
19641738
2024-07-26
用途:
刈払機での草刈り
教育・研究機関

草刈りエプロン、草刈りスパッツも使っていますが首元、胸前から飛んでくる草が入っていたがこの「俺の草刈りツナギ」だと大丈夫でした。脚元にファスナーがあれば脱ぎ着がしやすいのですがあいにく無いのが唯一のマイナスかな。

対象商品:
19641738
2018-08-02
用途:
屋外作業全般
その他業種

今年の猛暑に、ぴったりの逸品です。ふくらはぎのメッシュが、長靴着用時に、効果を発揮します。
 生地自体は、汗を吸わないようですが、風通しも良いので、非常に楽です。汚れも落ちやすいです。
サイズは、L-LLを購入しましたが、身長174、体重86のメタボサイズでも、全体的に余裕がありました。
 非常に気に入ってます。洗い替えの購入を考えています。

2人が参考にしています
対象商品:
19641738
2020-09-19
用途:
草刈り
農・林・水産業

襟の長さを持て余す。(例えばマジック止めにして首元からのごみ侵入を防げるようにするとか)
袖口もマジックテープのほうが便利かも。
足元のメッシュはもっと上の法でもよいのでは、面積も広すぎで汚れが侵入しそうで心配。(小雨だったり、濡れた草も刈るので)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする