Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの 長袖 空調ウェア・服
神風【匠】 ドット迷彩ブルゾン (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
19642036
品番
DMB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
通常の作業服より大きめサイズになっています。
サイズ
L
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
グレー迷彩
種別
長袖ブルゾン
穴径(Φmm)
90
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19642036
DMB-L
29482786
DMB-L
神風【匠】 ドット迷彩ブルゾン (服のみ)
Y'sGOD
1着
¥
6,790
税込
¥
7,469
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です