曜日別特売
CDUJB8-10S-F8NS フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMC 19642077

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式単動押出形注文コード19642077品番CDUJB8-10S-F8NS
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式単動押出形リード線(m)0.5オートスイッチ個数1使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無オートスイッチ品番F8N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする