TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の カプラー/レバーカップリング
TOYOX(トヨックス)の カプラー関連商品
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19642079
品番
GK-TZ/Q 2
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐薬品性、耐寒性に優れています。
用途
カムロック用
材質
フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム
質量(kg)
0.014
使用温度範囲(℃)
-50〜120
呼び径(mm)
50
使用流体
薬品
呼び径(inch)
2
アズワン品番
65-0883-62
関連資料:
商品情報(0.99MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.53MB)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。