メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 間接照明器具
据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19642160
品番
NNN36525RM9
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
899
幅(mm)
40
質量(kg)
1.4
色
白
取付
端用
高さ(mm)
50
材質(本体)
アルミ(アルマイト仕上)
備考
※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
タイプ
器具長さ:L900タイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
17.1
色温度(K)
調色範囲:6500・昼光色〜2700・電球色
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
121
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
光束(Lm)
2070
光色
調色
グリーン購入法
適合
別売品番
リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具26°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
調光範囲
(約1%)〜100%)
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。