メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
天井埋込型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19642291
品番
NQ16215W
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ115
色
白
電圧(V)
100〜242
入力
外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)
機能
スケジュール機能、外部入力機能
通信距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離15
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
104
注意
※取付高さが6mを超える場合は、天井直付型と落下防止ワイヤーの組み合わせをご使用願います。