メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
天井埋込型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19642327
品番
NQ16225B
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
センサ子器:接続最大数8台WTK29129・WTK6912K
幅(mm)
Φ115
色
白
電圧(V)
100〜242
機能
ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能
別売品番
エリアカットシール:FK087008
通信距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離15
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
104
注意
※取付高さが6mを超える場合は、天井直付型と落下防止ワイヤーの組み合わせをご使用願います。