メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19642485
品番
NSN31312W
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
適合
リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)
0.6
色
白
取付
天井面取付専用
タイプ
ライト:ユニバーサルタイプ
取付方式
埋込型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
8.4
首振角度(°)
約45
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
97
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内臓、狭角タイプ
光束(Lm)
815
光色
白色
ビーム角度(°)
12
回転角度(°)
水平:約355
グリーン購入法
適合
別売品番
ディフュージョンフィルター:NNN89050、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16227W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
埋込高(mm)
94
電源ユニット
別売
調光範囲
(約5%〜100%)
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。