日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
100V屋内型ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電線仕様-種別
VCT
電線太さ(mm
2
)
1.25
注文コード
19642623
品番
NR-304D
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
電線仕様-種別・電線太さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
定格電流(A)
4(全巻時)、15(全延時)
電線長さ(m)
30
質量(kg)
5
電線太さ(mm
2
)
1.25
芯数
2P
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応