日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
100V屋内型ドラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19642709
品番
NDN-E54F
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
15.3
電線太さ(mm
2
)
3.5
コンセント個数
4
電線長さ(m)
50
使用場所
屋内
アズワン品番
65-1855-82