曜日別特売
CDUJB8-20DM-F8BZ フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) SMC 19642786

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ品番F8B注文コード19642786品番CDUJB8-20DM-F8BZ
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形リード線(m)5オートスイッチ個数2オートスイッチ品番F8B使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類F8B 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする