日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
100V屋内型ドラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電線仕様-種別
SVCT
注文コード
19642894
品番
ND-EB34F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,500
この商品は
電線仕様-種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
コンセント個数
4
電線仕様-種別
SVCT
電線長さ(m)
30
質量(kg)
10.4
電線太さ(mm
2
)
3.5
使用場所
屋内
アズワン品番
65-1855-85
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑