日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
100V屋内型ドラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電線仕様-種別
SVCT
電線太さ(mm
2
)
3.5
注文コード
19642903
品番
ND-EK34F
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
電線仕様-種別・電線太さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
コンセント個数
4
電線仕様-種別
SVCT
電線長さ(m)
30
質量(kg)
10.4
電線太さ(mm
2
)
3.5
使用場所
屋内
アズワン品番
65-1855-86
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
20赤