100V屋内型ドラム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電線仕様-種別PNCT 注文コード19642919 品番ND-EK34PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,500
この商品は電線仕様-種別など7種類から選べます 他の種類を見る

長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。

コンセント個数4 電線仕様-種別PNCT 電線長さ(m)30 質量(kg)8.3 電線太さ(mm2)2 使用場所屋内 漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする