日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
びっくりーる
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
注文コード
19642973
品番
NL-EK20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,100
この商品は
長さ・電線仕様-種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
5.5
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
アズワン品番
65-1855-89
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤