日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
びっくりーる
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19643016
品番
RND-EB30SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。
長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
8.2
コンセント個数
2+2
電線太さ(mm
2
)
2
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑