日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
びっくりーる
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19643025
品番
RND-EK30SL
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。
長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
8.2
コンセント個数
2+2
電線太さ(mm
2
)
2
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤