日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
びっくりーる
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(m)
50
電線仕様-種別
VCT
注文コード
19643043
品番
RND-EK50S
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・電線仕様-種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
50
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
11.5
コンセント個数
3+2
電線太さ(mm
2
)
2
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤