防雨・防塵型ドラム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(m)50 電線仕様-種別VCT 注文コード19643095 品番FW-503
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は長さ・電線仕様-種別など15種類から選べます 他の種類を見る

漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。

長さ(m)50 電線仕様-種別VCT 質量(kg)10 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 アズワン品番65-1855-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする