日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
防雨・防塵型ドラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19643138
品番
FW-E23F
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
7.7
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
3.5
特性
防塵