日動工業
防雨・防塵型ドラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
長さ(m)
30
注文コード
19643147
品番
FW-E33RE
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
7.8
長さ(m)
30
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
アズワン品番
64-5061-20