日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
防雨・防塵型ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19643165
品番
XW-EB33
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
アズワン品番
64-5062-91
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑