日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
アースチェックリール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19643199
品番
GNW-EK33
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
8.4
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
アズワン品番
65-1855-94
フック径(mm)
30
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤