日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
防雨・防塵型ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(m)
50
電線仕様-種別
VCT
注文コード
19643269
品番
NW-EK53
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・電線仕様-種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
長さ(m)
50
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
11.8
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
特性
防塵
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤