日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19643366
品番
DNW-E320F-20A
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
長さ(m)
20
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
9.6
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
3.5
アズワン品番
65-1855-97