日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
2
注文コード
19643375
品番
DNW-EB320-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,900
この商品は
長さ・電線太さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
長さ(m)
20
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
7.7
コンセント個数
2
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
4
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑