DNW-EK330F-20A 防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム 日動工業 19643427

防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(m)30 電線太さ(mm2)2 注文コード19643427 品番DNW-EK330F-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,300
この商品は長さ・電線太さなど11種類から選べます 他の種類を見る

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。

長さ(m)30 電線仕様-種別SVCT 質量(kg)9.7 コンセント個数2 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数4 漏電しゃ断器過負荷電流(A)20赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする