びっくリール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(m)30 電線仕様-種別2PNCT 注文コード19643463 品番RBW-EK30SPN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は長さ・電線仕様-種別など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)30 電線仕様-種別2PNCT 質量(kg)10 コンセント個数3+1 電線太さ(mm2)2 漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする