びっくリール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(m)50 電線仕様-種別VCT 注文コード19643479 品番RBW-E50S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は長さ・電線仕様-種別など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)50 電線仕様-種別VCT 質量(kg)12.9 コンセント個数3+1 電線太さ(mm2)2 アズワン品番65-1855-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする