NP-EB24N 抜止式コンセントドラム 日動工業 19643524

抜止式コンセントドラム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19643524 品番NP-EB24N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。

電線仕様-種別VCT 質量(kg)5.5 長さ(m)20 コンセント個数4 電線太さ(mm2)2 アズワン品番65-1856-02 漏電しゃ断器過負荷電流(A)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19643524 NP-EB24N 31107800 NNP-EB24N 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業 1台 23,980 税込26,378 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする