日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
抜止式コンセントドラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19643533
品番
NP-EK24N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
5.5
長さ(m)
20
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19643533
NP-EK24N
31107809
NNP-EK24N
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付
日動工業
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
ナショナルブランドの相当品です