日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
抜止式コンセントドラム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19643567
品番
NF-EK34N
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
7.5
長さ(m)
30
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤